Oprawa stojąca SNR ESPP204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESPP204
Rubix:3143722
EAN:3413529576722
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Wysokość wału25.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPP204


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów serii JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala zarządzać wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla swoich specyficznych zastosowań.
Korpus z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Mocne strony

-Pełna oferta serii JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia w postaci suchych cząstek i wilgoć oraz/lub przewidywane są duże udary mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Średnica wewn.20 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Wysokość wału25.4 mm
Materiałblacha stalowa
Liczba otworów2
Średnica zewn.47 mm
Szerokość21.4 mm
zł 45,31 Netto
/ Sztuka
zł 55,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie