Oprawa stojąca SNR ESPAE201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESPAE201
Rubix:3143613
EAN:3413529507221
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania47 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPAE201


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem elementów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości w standardach JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobór najlepiej dopasowanych kombinacji łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Gama JIS i ISO w jednej linii
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami oraz wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: smar wysokowydajny, bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)70x70x45 mm
Waga Logistyczna424 g
Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania47 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.40 mm
Szerokość19 mm
zł 56,1 Netto
/ Sztuka
zł 69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie