Referencje
SNR:UCPA207
Rubix:543159
EAN:3413529505760


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 80 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA207
Gray cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger disc
korpus żeliwny, łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x100x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1522 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 80 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Długość | 110 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,02 Netto
/ Sztuka
zł 120,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie