Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF208
Rubix:360382
EAN:3413529507696
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF 208


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie ze wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Kompletne gamy JIS i ISO w jednej ofercie
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność stanowią problem oraz/lub spodziewane są duże obciążenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)140x150x60 mm
Waga Logistyczna1990 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania102 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.89 kg
zł 83,46 Netto
/ Sztuka
zł 102,66 Brutto
  • Dostępny