Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken UCP207
Łożyska montowane w blokach poduszkowych UCP 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UCP207
Rubix:797709
EAN:0087796072008


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP207
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Kompaktowa, jednoczęściowa obudowa z mocowaniem za pomocą dwóch śrub może być zainstalowana w dowolnej pozycji i ułatwia wymianę łożyska.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
● W urządzeniach tych zastosowano łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCP firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja z klejoną uszczelką doskonale nadaje się do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw otworów na śruby i wymiary wysokości od podstawy do środka są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożysk.
Zastosowania
● Łożyska w obudowie typu UCP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 94.6 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Długość | 167 mm |
| Uszczelnienie | bonded nitrile rubber seal with steel flinger |
| Seria | ucp 200 |
| Ciężar | 1.6 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Szerokość | 48 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,54 Netto
/ Sztuka
zł 101,52 Brutto
- Dostępny