Referencje
SNR:ESP204
Rubix:3143580
EAN:3413529504695





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESP204
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE, GDZIE ZNAJDZIECIE WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJECIE W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości w standardach JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach
MAKSYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE, GDZIE ZNAJDZIECIE WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJECIE W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości w standardach JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie we wszystkich sytuacjach
MAKSYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z pierścieniem mimośrodowym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Kompletna gama w standardach JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewidywane są silne obciążenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewidywane są silne obciążenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 132x69x43 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 725 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 95 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 21.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,64 Netto
/ Sztuka
zł 65,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie