Oprawa stojąca SNR UCPAE207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCPAE207
Rubix:3144376
EAN:3413529507047
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPAE207


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH PAŃSTWA POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów serii JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala zarządzać wszelkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, manipulacja materiałami, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)113x112x50 mm
Waga Logistyczna1358 g
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.72 mm
Szerokość42.9 mm
zł 86,58 Netto
/ Sztuka
zł 106,49 Brutto
  • Dostępny