Oprawa łożyska kołnierzowego SNR USFLE204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE204
Rubix:364581
EAN:3413529531271
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE 204


Łożyska samonastawne z dużym wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy/osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)120x65x40 mm
Waga Logistyczna456 g
Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.47 mm
zł 43,55 Netto
/ Sztuka
zł 53,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie