Oprawa łożyska kołnierzowego SNR USFD204
Łożyska samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:USFD204
Rubix:408177
EAN:3413529510535




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFD204
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej pełnej ofercie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej pełnej ofercie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego typu insert radial z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewiduje się silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub przewiduje się silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 75x75x48 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 400 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 90.5 mm |
| Długość | 66.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,09 Netto
/ Sztuka
zł 61,61 Brutto
- Dostępny