Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF202T04

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF202T04
Rubix:3146005
Producent:UCF.202.T04
EAN:3413529547524
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF202T04


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe (radialne) ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.62 kg
zł 58,67 Netto
/ Sztuka
zł 72,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie