Referencje
SNR:USFL20311
Rubix:3147407
Producent:USFL203-11
EAN:3413520677749




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17.463 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL203-11
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17.463 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.36 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,55 Netto
/ Sztuka
zł 53,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie