Referencje
SNR:USF21030
Rubix:3147205
Producent:USF210-30
EAN:3413520678210




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF210-30
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy promieniowy ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 123,02 Netto
/ Sztuka
zł 151,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie