Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFE204N

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFE204N
Rubix:3147358
Producent:USFE.204.N
EAN:3413529538676
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE204N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriausfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.62 kg
zł 116,07 Netto
/ Sztuka
zł 142,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie