Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE206HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFE206HCC
Rubix:3146988
Producent:UKFE.206.H.CC
EAN:3413529566051




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE206HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 108 mm |
| Seria | ukfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 194,02 Netto
/ Sztuka
zł 238,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie