Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA208HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFA208HN
Rubix:3146919
Producent:UKFA.208.H.N
EAN:3413520552039
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA208HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład z łożyskiem kulkowym promieniowym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Szerokość29 mm
Odległość od środka do środka mocowania144 mm
Materiałżeliwo
Wysokość175 mm
Długość100 mm
Seriaukfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.7 kg
zł 154,19 Netto
/ Sztuka
zł 189,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie