Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSFL209/FVSL613

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCSFL209/FVSL613
Rubix:2568703
Producent:SUCSFL209/FVSL613
EAN:0013992249975
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość52.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSFL209/FVSL613


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken RVS dwuśrubowy oprawowy zespół łożyskowy kołnierzowy z otworem 45 mm i smarem stałym food-grade (FVSL613). Zaprojektowany do zastosowań higienicznych z obudową odporną na korozję.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość52.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałodlew ze stali nierdzewnej (cast stainless steel)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość100 mm
Długość188 mm
Seriasuc209
Całkowita szerokość łożyska49.2 mm
Zacisk38 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27800 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar1.9 kg
Typ montażudwuśrubowy oprawowy zespół łożyskowy kołnierzowy (2-bolt flanged mounted bearing)
  • Termin dostawy na zapytanie