Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP31135

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCP31135
Rubix:274696
Producent:UCP311-35
EAN:3413520688646
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Odległość od środka do środka mocowania236 mm
Wysokość wału80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP 311-35


korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55.563 mm
Odległość od środka do środka mocowania236 mm
Wysokość wału80 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska80 mm
Średnica zewn.120 mm
Seriaucp300
Ciężar7.47 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71500 N
Szerokość66 mm
zł 329,58 Netto
/ Sztuka
zł 405,38 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie