Referencje
RHP:TMP60
Rubix:666717
Producent:TMP60 R
EAN:00747023034758


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 224.5 mm |
| Wysokość wału | 76.2 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMP60
TMP60 RHP jednostka łożyskowa w obudowie z potrójnym uszczelnieniem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 224.5 mm |
| Wysokość wału | 76.2 mm |
| Materiał | żeliwo (korpus), stal (wkład/łożysko) |
| Całkowita szerokość łożyska | 74.6 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Wysokość | 153 mm |
| Długość | 266 mm |
| Seria | tmp |
| Ciężar | 9.3 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 61000 N |
| Szerokość | 72 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 478,8 Netto
/ Sztuka
zł 588,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie