Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PB15-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PB15-XL
Rubix:285154
Producent:0008291610000
EAN:4012802792942


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 68 mm |
| Wysokość wału | 22.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PB15-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer PB, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zabezpieczeniem ekscentrycznym, uszczelnienia P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 68 mm |
| Wysokość wału | 22.2 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 28.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 9.5 mm |
| Wysokość | 43.2 mm |
| Długość | 85.7 mm |
| Seria | pb..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9800 N |
| Szerokość | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,15 Netto
/ Sztuka
zł 71,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie