Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC204T20
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFC204T20
Rubix:3146238
Producent:UCFC.204.T20
EAN:3413520802400




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC204T20
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.67 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,68 Netto
/ Sztuka
zł 102,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie