Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE207-22N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE207-22N
Rubix:3146721
Producent:UCFLE.207-22.N
EAN:3413529574698




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE207-22N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 34.925 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.08 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,49 Netto
/ Sztuka
zł 160,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie