Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL210L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL210L3
Rubix:3146597
Producent:UCFL.210L3
EAN:3413520887384
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL210L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,triple lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelnienie z potrójną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.19 kg
zł 169,22 Netto
/ Sztuka
zł 208,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie