Referencje
SNR:UCF208T20
Rubix:3146085
Producent:UCF.208T20
EAN:3413520600273




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF208T20
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,labyrinth seal, for high-temp. applications
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie labiryntowe, do zastosowań w wysokich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 102 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 130 mm |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.89 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 167,59 Netto
/ Sztuka
zł 206,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie