Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF205-16CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF205-16CC
Rubix:3146029
Producent:UCF.205-16.CC
EAN:3413529575657
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25.4 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF205-16CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25.4 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.78 kg
zł 114,93 Netto
/ Sztuka
zł 141,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie