Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF206-19CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCF206-19CO
Rubix:3145863
Producent:SUCF.206-19.CO
EAN:3413529550517




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF206-19CO
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, wkład łożyska kulkowego ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.163 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.33 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 404,59 Netto
/ Sztuka
zł 497,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie