Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESPA209CCE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESPA209CCE
Rubix:3144040
Producent:SESPA.209.CCE
EAN:3413529550036




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95.3 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESPA209CCE
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
odlewany korpus ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 95.3 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | stal nierdzewna (obudowa: aisi 300; pierścienie łożysk i elementy toczne: aisi 440c) |
| Całkowita szerokość łożyska | 43.7 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Wysokość | 51 mm |
| Długość | 127 mm |
| Uszczelnienie | double-lip silicone-rubber seal; stainless-steel protective cap available (suffix co/cc) |
| Smarowanie | wypełnione smarem spożywczym klasy usda h1 (mobil fm 102, nlgi 2); zakres pracy od -20 °c do +120 °c |
| Seria | sespa200 |
| Ciężar | 2.27 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Szerokość | 30.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 740,59 Netto
/ Sztuka
zł 910,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie