Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESP210COE

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SESP210COE
Rubix:3144007
Producent:SESP.210.COE
EAN:3413529549108
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania159 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESP210COE


Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania159 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałstal nierdzewna
Całkowita szerokość łożyska30.2 mm
Średnica zewn.90 mm
Zacisk69.9 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Wysokość114 mm
Długość206 mm
Uszczelnieniesingle-lip seal
Smarowaniesmar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Seriasesp200
Ciężar3.25 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27500 N
Szerokość30.2 mm
796,8 Netto
/ Sztuka
980,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie