Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESFL206COE
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESFL206COE
Rubix:3145811
Producent:SESFL.206.COE
EAN:3413529551620




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Wysokość wału | 18 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESFL206COE
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
odlewana obudowa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną krawędzią, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Wysokość wału | 18 mm |
| Materiał | stal nierdzewna (korpus odlewany, wkładka ze stali nierdzewnej) |
| Całkowita szerokość łożyska | 35.7 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Typ montażu | kołnierz z dwoma śrubami |
| Wysokość | 80 mm |
| Długość | 141 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienie z pojedynczą wargą |
| Smarowanie | smar spożywczy |
| Seria | sesfl200 |
| Ciężar | 0.92 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15300 N |
| Szerokość | 23.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 418,81 Netto
/ Sztuka
zł 515,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie