Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE30-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PASE30-XL-N
Rubix:130875
Producent:0945128500000
EAN:4054372268939
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania118 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE30-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekscentrycznym, uszczelki P.

Mocne strony

PASE jest wyposażony w łożysko GRAE-NPPB, PASEY w GAY-NPPB, RASE w GE-KRRB, RASE w GYE-KRRB oraz TASE w GE-KTTB.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania118 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo szare (gg n)
Całkowita szerokość łożyska82 mm
Średnica zewn.158 mm
Typ montażuekscentryczny kołnierz zaciskowy
Wysokość82 mm
Długość158 mm
Uszczelnieniep seals on both sides
Smarowaniemożliwy do ponownego smarowania (przyłącze do smarowania)
Seriapase..-xl-n
Ciężar1.12 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Szerokość82 mm
zł 99,75 Netto
/ Sztuka
zł 122,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie