Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP CNP1.3/16
Oprawa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:CNP1.3/16
Rubix:663281
Producent:CNP1.3/16 R
EAN:00747023001293


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.2 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy CNP1.3/16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1800 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.2 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Wysokość | 83.9 mm |
| Długość | 96 mm |
| Seria | cnp |
| Ciężar | 1.8 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,34 Netto
/ Sztuka
zł 234,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie