Referencje
SNR:EXF20927
Rubix:3145458
Producent:EXF209-27
EAN:3413520678944




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF209-27
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 42.863 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.35 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 136,29 Netto
/ Sztuka
zł 167,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie