Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFL202N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFL202N
Rubix:3145326
EAN:3413529521173
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL202N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoka dostępność produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Państwa konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa

Mocne strony

-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgocią oraz/lub duże uderzenia mechaniczne stanowią problem.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)119x65x40 mm
Waga Logistyczna395 g
Średnica wewn.15 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość99 mm
Długość57 mm
Seriaesfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.38 kg
zł 114,48 Netto
/ Sztuka
zł 140,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie