Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESF206
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESF206
Rubix:372818
Producent:ESF.206
EAN:3413529508037




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESF 206
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe z wkładką, z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 83 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 108 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | esf200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 44.7 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.12 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,99 Netto
/ Sztuka
zł 95,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie