Obudowa wsporcza dla łożyska wsuwanego INA GEHASE06-GG-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Zastąpiona ref.:GG.ASE06-N-I
INA:GEHASE06-GG-N
Rubix:1966999
Producent:0866915890000
EAN:4054369515381

Szczegóły produktu : Oprawa GEHASE06-GG-N
Zwiększ żywotność swoich łożysk nawet o 50 procent dzięki oprawie łożyska ślizgowego SNS. Zmniejszenie całkowitych kosztów instalacji w ramach całkowitego kosztu posiadania. Schaeffler ustanawia nowy standard dzięki innowacyjnej wielkogabarytowej obudowie łożyska SNS. Unikalna konstrukcja obudowy zwiększa żywotność zamontowanych łożysk baryłkowych nawet o 50 procent w porównaniu z konwencjonalnymi obudowami. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej konstrukcji obudowy, która zapewnia optymalny rozkład obciążenia w łożysku. Obudowa zapewnia również bardzo wysoką szczelność przed wnikaniem zanieczyszczeń w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
Mocne strony
•O 50 procent dłuższa żywotność łożyska dzięki nowej konstrukcji obudowy
Niższy całkowity koszt posiadania
W 100 procentach wymienny z konwencjonalnymi rozwiązaniami
Łatwy i precyzyjny montaż dzięki powierzchniom pozycjonującym obrobionym maszynowo oraz znacznikom wyrównawczym
Osiowy kanał smarowania w górnej części obudowy zapewniający optymalne dostarczanie środka smarnego do łożysk w każdej pozycji łożyska ─ na przykład przy użyciu FAG CONCEPT8
Standardowo dostarczane otwory wylotu smaru ułatwiają konserwację
Wstępnie określone pozycje do monitorowania stanu, na przykład przy użyciu FAG Smart Check do diagnostyki drgań w czasie rzeczywistym
Monitorowanie stanu smaru za pomocą FAG Grease Check można łatwo zintegrować
Bardzo wysoka skuteczność uszczelnienia
Żeliwo sferoidalne jako materiał standardowy (EN-GJS-400)
Dalszy rozwój obudowy SD31
W niektórych przypadkach zastępuje poprzednie serie SD5, SD6 i S30
Niższy całkowity koszt posiadania
W 100 procentach wymienny z konwencjonalnymi rozwiązaniami
Łatwy i precyzyjny montaż dzięki powierzchniom pozycjonującym obrobionym maszynowo oraz znacznikom wyrównawczym
Osiowy kanał smarowania w górnej części obudowy zapewniający optymalne dostarczanie środka smarnego do łożysk w każdej pozycji łożyska ─ na przykład przy użyciu FAG CONCEPT8
Standardowo dostarczane otwory wylotu smaru ułatwiają konserwację
Wstępnie określone pozycje do monitorowania stanu, na przykład przy użyciu FAG Smart Check do diagnostyki drgań w czasie rzeczywistym
Monitorowanie stanu smaru za pomocą FAG Grease Check można łatwo zintegrować
Bardzo wysoka skuteczność uszczelnienia
Żeliwo sferoidalne jako materiał standardowy (EN-GJS-400)
Dalszy rozwój obudowy SD31
W niektórych przypadkach zastępuje poprzednie serie SD5, SD6 i S30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Materiał | żeliwo szare |
| Wysokość | 82 mm |
| Długość | 158 mm |
| Rodzaj łożyska | wkładane łożysko kulkowe promieniowe |
| Typ jednostki łożyskowej | obudowa typu plummer block |
| Średnica otworów mocowania | 14 mm |
| Kształt obudowy | długi |
| Średnica zewn. | 152 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117.5 mm |
| Powłoka | bez powłoki |
| Typ montażu | montaż od góry i od dołu |
| Liczba otworów gwintowanych | 2 |
| Smarowniczka | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 40,09 Netto
/ Sztuka
zł 49,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie