Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TSHE40-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TSHE40-XL-N
Rubix:592275
Producent:0946640560000
EAN:4054372554780


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSHE40-XL-N
Bloki obudów TSHE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z łożyskiem baryłkowym z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki T.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 88.9 mm |
| Wysokość wału | 49.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 56.5 mm |
| Średnica zewn. | 116 mm |
| Zacisk | 32.8 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Typ montażu | krótka podstawa |
| Wysokość | 99 mm |
| Długość | 116 mm |
| Uszczelnienie | t seals |
| Smarowanie | rp1/8 |
| Seria | tshe..-xl-n |
| Ciężar | 1.66 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 34500 N |
| Szerokość | 56.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 221,12 Netto
/ Sztuka
zł 271,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie