Referencje
INA:TASE25-XL-N
Rubix:113188
Producent:0008567200000
EAN:4012802799231


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 102.5 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TASE25-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer TASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki T.
Mocne strony
PASE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, PASEY z GAY-NPPB, RASE z GE-KRRB, RASEY z GYE-KRRB i TASE z GE-KTTB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 102.5 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Średnica zewn. | 37.5 mm |
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | tase..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Szerokość | 21 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,74 Netto
/ Sztuka
zł 143,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie