Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RSHE17-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RSHE17-XL
Rubix:245111
Producent:0008312200000
EAN:4012802792041
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania47 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RSHE17-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem wyżełowanym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania47 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska30 mm
Średnica zewn.63 mm
Średnica otworów mocowania8 mm
Wysokość57 mm
Długość63 mm
Seriarshe..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość30 mm
zł 100,59 Netto
/ Sztuka
zł 123,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie