Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RSAO80-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RSAO80-XL
Rubix:119504
Producent:0008839640000
EAN:4064327885906


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 315 mm |
| Wysokość wału | 116 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RSAO 80
Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem wyżej, uszczelnienia R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 315 mm |
| Wysokość wału | 116 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 110 mm |
| Średnica zewn. | 118 mm |
| Średnica otworów mocowania | 25.5 mm |
| Wysokość | 226 mm |
| Długość | 390 mm |
| Seria | rsao..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 87000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 131000 N |
| Szerokość | 110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1399,8 Netto
/ Sztuka
zł 1721,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie