Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY15-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RASEY15-XL
Rubix:592235
Producent:0009733190000
EAN:4012802820737
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY15-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska27.4 mm
Średnica zewn.125 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Typ montażumontaż przez śruby (dwubolcowa oprawa łożyskowa)
Wysokość57 mm
Długość125 mm
Uszczelnienier-type seals (contact seals)
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania
Seriarasey..-xl
Ciężar0.42 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9800 N
Szerokość30 mm
zł 73,54 Netto
/ Sztuka
zł 90,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie