Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PSHE12-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PSHE12-XL
Rubix:251811
Producent:0008309680000
EAN:4012802792164
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania47 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PSHE12-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PSHE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekcentrycznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Odległość od środka do środka mocowania47 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska30 mm
Średnica zewn.28.4 mm
Wysokość57 mm
Długość63 mm
Seriapshe..-xl
Szerokość18 mm
%
Zamiast zł 84,45
zł 53,16 Netto
/ Sztuka
zł 65,39 Brutto
  • Dostępny