Referencje
INA:PB25-XL
Rubix:592189
Producent:0008292180000
EAN:4012802792881


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 86 mm |
| Wysokość wału | 28.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PB25-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer PB, obudowa ze stali blachy, łożysko kulkowe z wpustem z zabezpieczeniem ekscentrycznym, uszczelnienia P.
Mocne strony
PB dostarczany z łożyskiem RAE-NPPB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 86 mm |
| Wysokość wału | 28.6 mm |
| Materiał | korpus łożyska z blachy |
| Całkowita szerokość łożyska | 31.8 mm |
| Średnica zewn. | 37.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Wysokość | 56.5 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | pb..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Szerokość | 23.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,91 Netto
/ Sztuka
zł 92,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie