Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASEY17-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:PASEY17-XL
Rubix:592186
Producent:0009189540000
EAN:4012802806328
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASEY17-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer PASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo (żeliwo szare)
Całkowita szerokość łożyska30 mm
Średnica zewn.125 mm
Zacisk16 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Typ montażupodstawa 2-śrubowa (plummer/pillow block)
Wysokość57 mm
Długość125 mm
Uszczelnieniep-seal (p-type sealing)
Smarowaniesmarowane na cały okres eksploatacji; gwint smarowniczy m6 (q = m6) umożliwiający ponowne smarowanie
Seriapasey..-xl
Ciężar0.4 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość18 mm
zł 69,75 Netto
/ Sztuka
zł 85,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie