Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE40-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:PASE40-XL-N
Rubix:130876
Producent:0945608890000
EAN:4054372301735
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania138.25 mm
Wysokość wału49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE40-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaciskiem ekscentrycznym, uszczelki P.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania138.25 mm
Wysokość wału49.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48 mm
Średnica zewn.58 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Wysokość99 mm
Długość179 mm
Seriapase..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34500 N
Szerokość48 mm
zł 133,48 Netto
/ Sztuka
zł 164,18 Brutto
  • Dostępny