Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA LASE30-XL-N

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:LASE30-XL-N-I
INA:LASE30-XL-N
Rubix:592161
Producent:0946441520000
EAN:4054372495847
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117.5 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LASE30-XL-N


Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z zaczepem odchylnym, uszczelki L.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania117.5 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska48.5 mm
Średnica zewn.82 mm
Wysokość82 mm
Długość158 mm
Serialase..-xl-n
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20700 N
Szerokość40 mm
zł 133,08 Netto
/ Sztuka
zł 163,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie