Zespół oprawy z łożyskiem podporowym FAG UKP210-J7
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:-T-UKP210
FAG:UKP210-J7
Rubix:609980
Producent:0812158270000
EAN:4047643261692


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UKP210-J7
Jednostki obudowy bloku Plummer UKP, obudowa żeliwna, z długą podstawą, łożysko kulkowe z wkładką adapterową, uszczelnienia RSR.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2950 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 159 mm |
| Wysokość wału | 57.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 34 mm |
| Średnica zewn. | 114 mm |
| Zacisk | 55 mm |
| Średnica otworów mocowania | 20 mm |
| Typ montażu | obudowa typu pillow block, długa podstawa, mocowanie na 2 śruby |
| Wysokość | 114 mm |
| Długość | 206 mm |
| Uszczelnienie | rsr (double-sided lip seals, nbr with centrifugal disc) |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane; możliwość ponownego nasmarowania przez przyłącze smarowania m6 |
| Seria | ukp |
| Ciężar | 2.95 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37500 N |
| Szerokość | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 125,82 Netto
/ Sztuka
zł 154,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie