Referencje
RHP:MRJA1.1/8JC2
Rubix:290453
Producent:MRJA1.1/8JC2 R
EAN:00747023129324

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko MRJA 1.1/8 JC2
Zastosowania
Traction Motors (NH and NU);Electric Motors, medium to large size;Pumps and Compressors (Centrifugal Pump, Deepwell Pump,Slurry Pump, Screw Compressor);Plastic Forming Equipment;Blowers and Fans;Gears and Drives;Coal Pulverizers (NN);Construction Equipment;Heavy Equipment;Machine Tool Spindle;Calender Rolls of Paper Making Machines;Transmissions;Printing Presses;Mold Oscillator Tables;Continuous Casters, Float End;Turbines;Crushers;Journal Boxes;Speed Reducers;Table Rollers for Steel Mills;Oil Field Equipment (Pump Jack)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 511 g |
|---|---|
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 41900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 45500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
