Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL201
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:UCFL201
Rubix:345871
EAN:3413529508501





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL 201
Łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubami ustalającymi, uszczelka z pierścieniem ślizgowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x70x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 491 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | ucfl200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.47 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,86 Netto
/ Sztuka
zł 60,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie