Referencje
Zastąpiona ref.:S61804-2RSR-HLC
FAG:S61804-2RSR>N
Rubix:3055387
Producent:3012594370000
EAN:4064328189478


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S61804-2RSR>N
To sztywne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej jest kluczowym elementem w wielu zastosowaniach przemysłowych. Jego wysokiej jakości konstrukcja i odporność na korozję gwarantują doskonałą wydajność. Idealne do wymagających warunków, łożysko to oferuje optymalną niezawodność i trwałość dla Twojego sprzętu.
Cechy:
Łożysko kulkowe FAG wykonane jest ze stali nierdzewnej, co czyni je szczególnie odpornym na korozję i działanie substancji chemicznych. Ten jednorzędowy model kulkowy posiada uszczelnienia, oferując skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.
Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, zaleca się regularne sprawdzanie stanu łożyska oraz jego smarowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Regularna konserwacja profilaktyczna jest kluczowa dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń. Łożyska ze stali nierdzewnej wymagają niewielkiej konserwacji, jednak regularna dbałość wydłuża ich okres eksploatacji.
Uszczelnienie:
Zintegrowane uszczelnienia w łożyskach kulkowych z bieżnią głęboką FAG zapewniają niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. To skuteczne uszczelnienie zatrzymuje smar wewnątrz łożyska, wydłużając jego żywotność i zapewniając stałą wydajność. Zintegrowane uszczelnienia znacząco poprawiają trwałość łożyska, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Cechy:
Łożysko kulkowe FAG wykonane jest ze stali nierdzewnej, co czyni je szczególnie odpornym na korozję i działanie substancji chemicznych. Ten jednorzędowy model kulkowy posiada uszczelnienia, oferując skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.
Konserwacja:
Aby zapewnić długą żywotność i optymalną wydajność, zaleca się regularne sprawdzanie stanu łożyska oraz jego smarowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Regularna konserwacja profilaktyczna jest kluczowa dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń. Łożyska ze stali nierdzewnej wymagają niewielkiej konserwacji, jednak regularna dbałość wydłuża ich okres eksploatacji.
Uszczelnienie:
Zintegrowane uszczelnienia w łożyskach kulkowych z bieżnią głęboką FAG zapewniają niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. To skuteczne uszczelnienie zatrzymuje smar wewnątrz łożyska, wydłużając jego żywotność i zapewniając stałą wydajność. Zintegrowane uszczelnienia znacząco poprawiają trwałość łożyska, zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Mocne strony
Stalowe łożyska kulkowe z bieżnią głęboką firmy FAG wyróżniają się wyjątkową odpornością na korozję i uniwersalnością. Ich zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach, łatwość montażu oraz niskie wymagania konserwacyjne sprawiają, że są optymalnym wyborem dla różnych zastosowań przemysłowych.
Zastosowania
Te łożyska są idealne do wilgotnych lub korozyjnych środowisk, takich jak te występujące w przemyśle spożywczym. Ich wstępne smarowanie oraz opcje smarów dopuszczonych do kontaktu z żywnością sprawiają, że są szczególnie odpowiednie dla branż, w których higiena ma kluczowe znaczenie. Zdolność do przenoszenia obciążeń w obu kierunkach czyni je wszechstronnymi i skutecznymi w wielu sektorach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | s618..-2rsr |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 11200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2240 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3700 N |
| Ciężar | 0.018 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,33 Netto
/ Sztuka
zł 56,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie