Miniaturowe łożyska kulkowe FAG S696-2RSR>N
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:S696-2RSR>N
Rubix:3055491
Producent:3014336230000
EAN:4064328470064


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 15 mm |
| Szerokość | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S696-2RSR>N
Głębokorowkowe łożysko kulkowe S69..-2RSR, materiały odporne na korozję, jednorzędowe, uszczelnienia, koszyk z blachy stalowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 15 mm |
| Szerokość | 5 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | s69 |
| Materiał | stal nierdzewna;blacha stalowa (klatka) |
| Ciężar | 3.65 g |
| Prędkość graniczna | 31000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1560 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,21 Netto
/ Sztuka
zł 16,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie