Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61904-2Z>N

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:61904-2Z>N
Rubix:2682412
Producent:0847155020000
EAN:4064328074361
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.37 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 61904-2Z>N


Zaprojektowane, aby zapewnić płynną i niezawodną pracę, to łożysko kulkowe FAG stanowi optymalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji skutecznie przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, jednocześnie minimalizując straty tarcia. System uszczelnienia zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, wydłużając tym samym żywotność i zmniejszając wymagania konserwacyjne.

Cechy:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane do pracy przy dużych prędkościach przy zachowaniu niskiego tarcia. Wyposażone jest w metalowe osłony, które chronią elementy wewnętrzne przed cząstkami stałymi i ograniczają utratę środka smarnego. Standardowa luz promieniowy zapewnia dobre wyważenie między nośnością a płynnym ruchem. Wysokiej jakości stalowa konstrukcja zapewnia wysoką odporność na obciążenia promieniowe i osiowe, gwarantując niezawodną i długotrwałą pracę.

Konserwacja:
To łożysko jest smarowane na stałe smarem wysokowydajnym, co eliminuje konieczność ponownego smarowania i zmniejsza koszty utrzymania. Zaleca się regularne inspekcje w celu monitorowania oznak awarii, takich jak wahania temperatury, hałas lub nietypowe drgania. Czyste i ostrożne obchodzenie się podczas montażu i demontażu jest niezbędne, aby zachować integralność łożyska i wydłużyć jego żywotność.

Uszczelnienie:
Łożysko jest wyposażone w dwie metalowe osłony, które tworzą skuteczną barierę przed średniej wielkości zanieczyszczeniami (wióry, włókna, żwir itp.). Ta konstrukcja pomaga ograniczyć przedostawanie się cząstek i zachować jakość wewnętrznego środka smarnego. Wąska szczelina między deflektorami a elementami wewnętrznymi minimalizuje dodatkowe tarcie, jednocześnie zapewniając dobrą ochronę przed zanieczyszczeniami. Jednak ta konfiguracja oferuje ograniczoną odporność na wilgoć i czynniki korozyjne.

Informacje o marce:
FAG jest marką Schaeffler Group, światowego lidera w dziedzinie łożysk i systemów napędowych. Dzięki ponad 140-letniemu doświadczeniu marka jest rozpoznawalna za jakość i niezawodność swoich produktów, które są projektowane dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego oraz maszyn przemysłowych. FAG koncentruje się na innowacjach i precyzji, oferując zoptymalizowane rozwiązania łożyskowe dostosowane do wymagań najbardziej wymagających środowisk.

Główne korzyści:
- Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Niskie tarcie zapewniające wysoką wydajność przy dużych prędkościach.
- Metalowe osłony zapewniają skuteczną ochronę przed grubymi zanieczyszczeniami.
- Smarowane na cały okres eksploatacji; nie wymaga ponownego smarowania.
- Solidna konstrukcja zapewniająca dużą odporność na uderzenia i obciążenia punktowe.

Zastosowania:
To łożysko jest idealne do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Stosowane jest w systemach przenośników i urządzeniach do obsługi materiałów, zapewniając efektywne przenoszenie ciągłych obciążeń. Nadaje się również do sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych, wytrzymując wymagające warunki pracy. W przemyśle motoryzacyjnym stosowane jest w skrzyniach biegów i układach kierowniczych. Jest także wysoko cenione w obrabiarkach, przemysłowych przekładniach i urządzeniach gospodarstwa domowego, zapewniając zwiększoną trwałość i wydajność.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.37 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria619
Materiałblacha stalowa (klatka)
Koszstal
Prędkość odniesienia17000 rpm
Prędkość graniczna24200 rpm
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3680 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr6380 N
zł 28,96 Netto
/ Sztuka
zł 35,62 Brutto
  • Dostępny